• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nr art.: 944501 1000/CH
Nowy produkt
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rodzaj produktu Szafa do ładowania akumulatorów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 944501 1000/CH
EAN / GTIN 4069515054409
Numer producenta 944501 1000/CH
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa do ładowania akumulatorów rozm. 40×20G, ze skrzynką bezpieczników różnicowych i wentylatorem. Wentylator z filtrem powietrza w systemie pracy nadciśnieniowej (50 m3 / h). Powietrze uchodzi przez szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku w drzwiach. Półki do ładowania akumulatorów z dwiema listwami z 6 gniazdami, 230 V, z wyłącznikiem.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.

Opis:

Zakres dostawy: Szafa z 2 dziurkowanymi półkami do ładowania akumulatorów. Wtyczka przyłączeniowa 16 A / 400 V 5-biegunowa z przewodem zasilającym o długości 3 m i protokołem pomiarowym. 4 × listwa wtykowa z 6 gniazdami wtykowymi.
Wykonanie: Szafa do ładowania akumulatorów ze skrzynką bezpieczników różnicowych i wentylatorem. Wentylator z filtrem powietrza w systemie pracy nadciśnieniowej (50 m3/h). Powietrze uchodzi przez szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku w drzwiach. Półki do ładowania akumulatorów z dwiema listwami z 6 gniazdami, 230 V, z wyłącznikiem.
Lakier: Korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, drzwiczki w kolorze antracytowym RAL 7016, lakierowane proszkowo.
Wskazówka: Gniazda w wersji szwajcarskiej.

Cecha szcz.:

Regulacja wysokości co: 250 mm
Grubość materiału: 9 mm
Kąt otwarcia drzwi: 2,5 stopnia
Liczba gniazd wtykowych: 24
Masa: 88 kg
Wysokość: 1 mm
Wysokość użytkowa: 845 mm
głębokość: 500 mm
Szerokość w G: 40
Głębokość w G: 20
Hauteur utile: 845 mm

W dostawie:

Szafa z 2 dziurkowanymi półkami do ładowania akumulatorów. Wtyczka przyłączeniowa 16 A / 400 V 5-biegunowa z 3 m przewodem zasilającym i protokołem pomiarowym. 4 × listwa wtykowa z 6 gniazdami wtykowymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Gniazda w wersji niemieckiej.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.