• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

ESD-Box cart

Nr art.: 9393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Enclosed trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9393
EAN / GTIN 4017976993935
Numer producenta 9393
Numer L L90070 250
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

ESD box trolleys made of angle steel construction with tubular push handle. Front and 1 side panel and roof covered with wire lattice 40 x 40 x 4 mm, completely welded, electroconductive powder coating, slate-grey RAL 7015. With double wing door made of angle steel with welded wire lattice on the open side. With sliding bolt lock with swivelling lever and cylinder lock. 1 fixed and 4 loose shelves made of electrically conductive wood-based panel according to DIN 68765, light grey. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, wheels with ESD-TPE tyres (thermoplastic elastomer), electrically conductive. Hubs with precision grooved ball bearing. Maximum comfort: Very low starting, rolling and swivelling resistance. Quiet running on level floors. Tyres are non-marking (trackless). TOTALSTOP central braking system on the swivel castors as standard.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 750
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 780
  • Shelf heights (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Load capacity per shelf (kg): 50
  • Overall length (mm): 1370
  • Total width (mm): 845
  • Total height (mm): 1792
  • Tyres: TPE-ESD
  • Wheel size (mm): 200 x 40