Osłona końcowa ścianki bocznej, Szuflada o głębokości 24G, Typ: 1

Nr art.: 935462 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
długość 570 mm
szerokość 82 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Pokrywa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Numer producenta 935462 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Osłona końcowa ścianki bocznej jest stosowana tylko na konstrukcjach ramowych połączonych ze ścianką boczną nr 935510; 935511, ponieważ tutaj klapka blaszana sięga od półki do ściany bocznej (nie można łączyć z konstrukcją ramową z osłoną blaszaną nr 935040; 935045).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.