Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wózek montażowy z blachy stalowej, wys. użytkowa mm / liczba szuflad: 520/5

Nr art.: 933900 520/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. użytkowa mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV Süd
wysokość 780 mm
szerokość 600 mm
głębokość 630 mm
wysokość użytkowa 520 mm
wysokość użytkowa szuflad 520 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 100 mm
⌀ kółek stałych 100 mm
⌀ kółka skrętnego 100 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 5
nośność płyty wierzchniej 100 kg
Nośność maksymalna 500 kg
materiał półek blacha stalowa z gumową matą rowkowaną
Półka tak
materiał kółka okładzina z pełnej gumy
Wersja mobilne; z szufladami
wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronna
uchwytem. tak
usytuowanie uchwytu strona czołowa
masa 71 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933900 520/5
EAN / GTIN 4045197280299
Numer producenta 933900 520/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej, z 2 łożyskowanymi kółkami stałymi i skrętnymi z okładziną z gumy, ⌀ 100 mm (z hamulcem). Płyta wierzchnia z gumową, rowkowaną matą, z 4 stron obrzeże zapobiegające staczaniu się narzędzi i uchwyt do pchania. Z centralnym zamkiem.
Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60;
80;
100;
120;
160 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wielkość 520, 720 dostarczana jest w połączeniu z szufladą nr 933760 automatycznie z blokadą otwarcia szuflad.