{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 800 mm | |
| szerokość | 80 mm | |
| głębokość | 760 mm | |
| prześwit | 680 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pasuje do blatów o głębokości | 800 mm | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
| Numer artykułu | 933704 760 | |
| EAN / GTIN | 4045197678065 | |
| Numer producenta | 933704 760 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |