{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| grubość płyty | 50 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 1 000 mm | |
| Grubość | 50 mm | |
| przyłacze z lewej strony (głębokość) | 700 mm | |
| przyłacze z prawej strony (głębokość) | 700 mm | |
| pasuje do blatów o szerokości | 700 mm | |
| materiał blatu | Lamele bambusowe - klejone krzyżowo | |
| powierzchnia blatu | powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| skos narożnikowy | 45° | |
| wykonanie obrzeża | bez obrzeża | |
| Rodzaj produktu | Blat stołu warsztatowego |
| Numer artykułu | 933648 700 | |
| EAN / GTIN | 4045197553782 | |
| Numer producenta | 933648 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |