• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Threaded flange

Nr art.: 93096
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93096
EAN / GTIN 4020772093099
Numer producenta 93096
Numer L L30100 293
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Threaded flange, aluminum.
With four countersunk screw holes. Screw-in thread for swivel clamp. For locking with a slotted nut on the device.

Cecha szcz.:

  • Size: 50
  • C: 58
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8.5
  • D3: M65x1.5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 75
  • Weight: 85 g