{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| wysokość nad blatem stołu | 210 mm | |
| głębokość | 75 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| włącznik/wyłącznik | nie | |
| Liczba gniazd wtykowych typu F | 2 | |
| Gniazdo, typ | F | |
| pasują do typu | 2000 | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
| Numer artykułu | 929670 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118723 | |
| Numer producenta | 929670 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |