• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Moduły mediów do słupków nośnych, rodz. mod.: OUT/ONOFF

Nr art.: 928460 OUT/ONOFF
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 480 mm
szerokość 55 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Możliwość przełączania 250 V / 10 A
włącznik/wyłącznik tak
Wersja Wym. wewn. 80 × 38 mm
masa 2 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928460 OUT/ONOFF
EAN / GTIN 4062406116422
Numer producenta 928460 OUT/ONOFF
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej. Do wkręcenia z boku w słupki nośne.
Włącznik/wyłącznik modułu oświetleniowego i przepust kablowy.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010 (z wyjątkiem rozm. 200), nr 928020, 928075 i nr 928076.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W jednym słupku nośnym można montować tylko dwa gniazda wtykowe.
Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.