Ramię wychylne Multikomfort do monitorów, liczba przegubów: 1

Nr art.: 928290 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg ramienia wychylnego 314 mm
zakres obrotu 180 stopni
kąt obrotu 75 stopni
nośność 2 kg - 7 kg
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Numer producenta 990+1079+001 CLU SW HG
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Trójwymiarowe ramię wychyle monitora z aluminium i tworzywa sztucznego, ze sprężynami gazowymi umożliwia wygodne, ergonomiczne ustawianie monitora. Zakres obrotu w poziomie (180 stopni) i w pionie (75 stopni), możliwość regulacji nachylenia monitora. Monitor można ustawić poziomo.
Do zamontowania na perforowanych ścianach metalowych lub szynie Multifix. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Prowadzenie kabli przez zaślepkę z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania 75/100, 2–7 kg.