Multimedialne ramiona wychylne z rejestracją wielofunkcyjną, liczba przegubów: 1

Nr art.: 928270 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

prześwit roboczy 170 mm
wysięg ramienia wychylnego 256 mm
liczba przegubów 1
nośność 10 kg
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Numer producenta 962+0119+003
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane ramię wychylne z wysokiej jakości anodowanego aluminium, stali malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Do zamontowania na perforowanych ścianach metalowych lub słupkach nośnych. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Zawiera specjalny uchwyt w celu łatwego prowadzenia przewodu.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania 75/100 do 24 cali.