Ściany z blachy perforowanej dwustronne, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928071 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 481 mm
szerokość 920 mm
głębokość 25 mm
pasują do typu 1000 mm
nośność 100 kg
wykonanie ściany perforowanej 2-stronne
masa 12 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Numer producenta 928071 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie.
Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.
Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie do ścianek perforowanych zob. grupa 95.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.