{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 800 mm | |
| szerokość | 600 mm | |
| głębokość | 650 mm | |
| wysokość użytkowa | 700 mm | |
| szerokość użytkowa | 550 mm | |
| wysokość frontu szuflady | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| wysokość użytkowa szuflad | 700 mm | |
| Liczba szuflad | 7 | |
| Liczba szufladopółek | 0 | |
| liczba drzwi | 0 | |
| masa | 109 kg | |
| Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
| Numer artykułu | 927600 800/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406110123 | |
| Numer producenta | 927600 800/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |