Podciąg z segmentami nóg do stołu warsztatowego Ready-to-go Wysokość 950 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1000mm

Nr art.: 927261 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość użyteczna / typ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Seria Ready-to-go; Ready-to-go
wysokość 900 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 700 mm
pasuje do blatów o głębokości 750 mm
masa 16,5 kg
Rodzaj produktu Postument

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Numer producenta 927261 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go. W komplecie segmenty nóg.

Pasuje do:

Do obudów o wysokości 700 mm.
Konstrukcja złożona z 1 obudowy 16G i 1 obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie