• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Blat narożny GARANT GreenPlus z bambusa klejonego krzyżowo, pasuje do blatów o głębokości: 750mm

Nr art.: 926302 750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
grubość płyty 50 mm
pasuje do blatów o szerokości 750 mm
materiał blatu Lamele bambusowe klejone krzyżowo
powierzchnia blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
skos narożnikowy 45°
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Numer producenta 926302 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1000 × 1000 × 50 mm ze skosem 45°, końcowy wymiar jest równy głębokości płyty 750 mm.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000927042, nr 927062927068.