Dust extraction set

Nr art.: 92602102000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92602102000
EAN / GTIN 4014586892283
Numer producenta 92602102000
Numer L L00010 3456
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Dust extraction set
  • For effective removal of dust combined with maximum flexibility. Permanent connection to the tool for a secure hold in all work situations. Suction hose can be rotated freely on the tool so it can be adapted perfectly to the work situation. Antistatic – in combination with FEIN Dustex dust extractors and anti-static suction hose (optional). 35 mm diameter suction hose, standard for the most common vacuum cleaner systems. Scope of supply: 1 extraction unit, 2 perforated sanding pads (edge length 80 mm), corundum sanding sheets, perforated (60, 80 and 120 grit, 5 each)
  • Suitable for FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) and FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)