Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wózek do pętli, Typ: 1700/12

Nr art.: 921880 1700/12
1700/12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
typ 1700/12
wysokość 1 700 mm
szerokość 1 100 mm
szer. (bez uchwytu) 1 000 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 1 370 mm
moduł zawieszania 50 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ koła 100 mm
Nośność maksymalna 200 kg
materiał rolek okładzina gumowa odporna na ścieranie
masa 40 kg
Rodzaj produktu Wózek do pętli

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 921880 1700/12
Numer producenta 921880 1700/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramykonstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 100 mm z szarą, odporną na ścieranie okładziną gumową, obudowa z tworzywa ABS) i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

W dostawie:

1× poprzeczka 921882, wielk. 1000,6× hak dodatkowy 75 mm, 921883, wielk. 75,6× hak dodatkowy 150 mm, 921883, wielk. 150.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.