{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres regulacji wysokości | 675 mm - 1 050 mm | |
| szerokość rolki | 400 mm | |
| nośność | 200 kg | |
| masa | 7,1 kg | |
| Rodzaj produktu | Stojak podporowy |
| Numer artykułu | 919904 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406098131 | |
| Numer producenta | 919904 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |