Stojak podporowy, Typ: 3280

Nr art.: 919902 3280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 3280
zakres regulacji wysokości 500 mm - 775 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 510 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 410 mm
pochylenie regulowane 0; 15; 30 stopni
⌀ koła 75 mm
nośność 150 kg
masa 18 kg
Rodzaj produktu Stojak podporowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919902 3280
EAN / GTIN 4017976032801
Numer producenta 3280
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa z platformą z blachy stalowej do odkładania skrzynek z tworzywa sztucznego i koszy drucianych.
Ręczna regulacja wysokości co 25 mm.
4 koła skrętne (dwa z hamulcem), ogumienie z elastomeru termoplastycznego.
Pochylana platforma z blachy stalowej z jednostronną krawędzią oporową.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.