{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Liczba butelek | 1 | |
| ⌀ butli stalowej | 300 mm - 318 mm | |
| wysokość | 1 240 mm | |
| szerokość | 550 mm | |
| ⌀ koła | 260 mm | |
| nośność | 100 kg | |
| masa | 14,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Wózek taczkowy do butli stalowych |
| Numer artykułu | 919901 51121 | |
| EAN / GTIN | 4017976511214 | |
| Numer producenta | 51121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |