Wózki platformowe z pałąkiem do pchania T3, typ: T32

Nr art.: 918520 T32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ T32
wysokość 915 mm
szerokość 970 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wys. powierzchni załadunkowej 195 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność 250 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 20 kg
Norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek z pałąkiem do pchania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Numer producenta 918520 T32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

1 powierzchnia ładunkowa.
Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.