Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdne stoły warsztatowe ToolTruck z pionowymi półkami, Liczba szuflad /półek pionowych: 6/1

Nr art.: 916332 6/1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad /półek pionowych Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Nośność półki pionowej: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Nośność półki pionowej 30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Seria ToolTruck
wysokość 950 mm
szerokość 1 120 mm
głębokość 464 mm
szerokość użytkowa szuflad 530 mm
głębokość użytkowa szuflad 390 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba szuflad 6
liczba półek pionowych 1
materiał blatu HDPE
ComfortClose nie
zderzak tak
uchwytem. tak
opuszczane nie
masa 90 kg
znaczenie dla konfiguratora nie
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916332 6/1
Numer producenta 916332 6/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck wyposażony jest w blat roboczy z HDPE spełniający wysokie wymagania techniczne.Słupki wózka mają odbijacze z PP.

W dostawie:

Z przegródkami:
Z przegródkami:
co 60 mm 2 szczelinowe ścianki działowe w szufladzie,
co 120 mm 1 szczelinowa ścianka działowa w szufladzie.

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory lakieru proszkowego: srebny połączony z granatowym stalowym RAL 5011.

Zalecenie:

Ściankę z blachy perforowanej można zamówić razem z nr. 916600.