Lampy LED do wózków warsztatowych bez słupków nośnych, Typ: 20

Nr art.: 914870 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 20 W
Strumień światła 1 700 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość korpusu lampy 625 mm
szerokość korpusu lampy 123 mm
wysokość korpusu lampy 33 mm
wysięg wspornika 350 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Rodzaj produktu Światło montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734
Numer producenta 914870 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem i ramieniem do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego. Ramię nośne z przebiciem do przeprowadzania kabli przez słupki nośne. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest możliwie homogeniczne, nie oślepia, nie mruga i ma naturalnie białą barwę światła i temperaturę światła 4000 K.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Ścianki z blachy perforowanej nr 914851; 914852 (nie nadają się do rozm. 222 i rozm. 444).

W dostawie:

Lampa LED z zasilaczem sieciowym i wtyczką typu Wieland do podłączania do zwijacza kabla, 2 ramiona nośne.

Wskazówka:

Zwijacz kabla nr 914890 wielk. DE zamówić razem z przyłączem zasilania.