• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Sensor monitor

Nr art.: 90597
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90597
EAN / GTIN 4020772090593
Numer producenta 90597
Numer L L30100 315
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sensor interrogation, for manual clamps.
To query the closed position of the quick release. Complete with M8x1 inductive sensor for ambient temperatures from 0° to 60° C. Suitable connector No. 6897K.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • L x W x H.: 55 x 40 x 35
  • Weight: 60 g