• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Praska smarowa

Nr art.: 9042N-1
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 9042N-1
EAN / GTIN 4000896176472
Numer producenta 9042N-1
Numer L L60140 3548
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Gun-filling with grease cartridges and loose grease
  • 360° adjustable body
  • Continuous pumping of grease
  • Bleeding valve
  • Metal tube length: 172 mm
  • Nylon hose length: 230 mm
  • Filling capacity: 400 ml
  • Compaction: 40:1
  • Coupler thread metal tube / nylon hose: M10 x 1 (conical)
  • Flow rate at working pressure: 3.5 ccm/second
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Net weight: 2 kg
  • Air requirement: 230 l/min (3.8 l/sec)