Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, Typ: 1

Nr art.: 880450 1
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 20+S
rozstaw ściągacza zewnętrznego 30 mm - 90 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego 70 mm - 140 mm
głębokość mocowania do 100 mm
maksymalny moment obrotowy 35 Nm
moc 2,5 t
liczba haków 2
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
masa 1,27 kg
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Numer producenta 20-1+S
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.