Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 160mm

Nr art.: 860050 160
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
246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw 160 mm
przekrój prowadnicy 25×6 mm
wysięg 80 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Numer producenta 860050 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
ruchome ramię z zabezpieczeniem antypoślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.
Ruchoma płytka dociskowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki uchwytowi z przyczepną powierzchnią Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.
Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.

Norma:

DIN 5117.

Część zamienna:

Nasadka ochronna nr 860051.