Engineers' hammer 100 g

Nr art.: 8586170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8586170
EAN / GTIN 4010883858618
Numer producenta 8586170
Numer L L60160 4105
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111
  • As from 3 kg with ash (E 9 E) or hickory handle (E 9 H) DIN 5112

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Forged hammer head
  • Handle length: 260 mm
  • Handle material: Ash
  • Head lock [metric]: Ring wedge
  • head weight [g]: 100 g
  • VDE certified: no