Klucz oczkowy ∙ otwarty ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 24 mm ∙ Gniazdo kwadratowe 10 = 38

Nr art.: 848Z-24
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 848Z-24
EAN / GTIN 4000896079148
Numer producenta 848Z-24
Numer L L60140 954
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Crowfoot Wrenches
  • For union nuts and tube connections
  • Square socket
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 24 mm
  • Dimensions / length: 50 mm
  • Diameter d1 (output side): 36.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 18.5 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • For manual operation