Etui na pasek z klipsem, Typ: S

Nr art.: 842200 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 215 mm
szerokość 53 mm
wysokość 23 mm
materiał nylon
mocowanie Klips na pasek; Mocowanie na rzepy
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
Rodzaj produktu etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842200 S
EAN / GTIN 4002632800283
Numer producenta 9920.08
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Solidne torby na pasku z wytrzymałego nylonu przeznaczone są do noży i nożyc MARTOR. Możliwość mocowania na klips lub rzep.