• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Shelved trolley

Nr art.: 8240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8240
EAN / GTIN 4017976082400
Numer producenta 8240
Numer L L90080 193
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 4 loose shelves made of derived timber material boards, surface beech grain. Shelves can be inserted at varying positions, 100 mm pitch. Load capacity per shelf 90 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Load capacity per shelf (kg): 90
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Overall length (mm): 1019
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 1511
  • Shelf heights (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40