• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Shelved trolley

Nr art.: 8203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8203
EAN / GTIN 4017976082035
Numer producenta 8203
Numer L L90080 106
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 3 loose shelves made of derived timber material boards, surface beech grain. Shelves can be inserted at varying positions, 100 mm pitch. Load capacity per shelf 90 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Load capacity per shelf (kg): 90
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 800
  • Overall length (mm): 1369
  • Total width (mm): 809
  • Total height (mm): 1552
  • Shelf heights (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40