Obcinak do rur, kompaktowy, dla ⌀ do: 35mm

Nr art.: 818505 35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 19 mm
szerokość krążka tnącego 5 mm
otwór w krążku tnącym 5 mm
do rur o ⌀ zewn. 3 mm - 35 mm
liczba rolek prowadzących 4
liczba krążków tnących 1
nadaje się do rur z Aluminium; Miedź; stal
z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Obcinaki do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Numer producenta 60031000
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z ciśnieniowego odlewu magnezowego, zapasowy krążek w pokrętle. Pokrętło z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Wymiana krążka tnącego odbywa się bez użycia narzędzi. Wyposażony w 4 rolki prowadzące utrzymujące rurę w optymalnej pozycji podczas cięcia.

Zastosowanie:

Do cięcia aluminium, miedzi i rur cienkościennych.

Część zamienna:

Odpowiedni zamienny krążek tnący patrz nr 818605 wielk. 1.