Kleszcze do instalacji sanitarnych Z izolacją VDE, Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813851 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk 30 mm
Rozstaw 0 mm - 52 mm
długość całkowita 250 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Numer producenta 86 06 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyty z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Ze skalowaniem do dokładnego ustawienia ze strony obrabianego elementu.
  • Prowadzona równolegle, gładka szczęka, wykonanie chromowane.
  • Nastawianie zapadkowe za pomocą przycisku i dźwigni gwarantujące dużą siłę nacisku szczęk.
  • Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
  • Kleszcze chromowane.
  • Izolowane uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr. 813725.