• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Support extension

Nr art.: 79830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 79830
EAN / GTIN 4020772079833
Numer producenta 79830
Numer L L30130 523
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Support extension, galvanized and tempered steels, support screw, tempered, strength class 8.8. Consisting of base, support screw and fixing screws.

Cecha szcz.:

  • B1: 17
  • D x LS: M12x94
  • A: 16
  • B: 35
  • C: 42
  • D1: 36
  • E: 54
  • G: M5
  • H: 26 – 96
  • O: 10
  • Weight: 473 g