Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, ⌀ × długość całkowita: 20X450mm

Nr art.: 789040 20X450
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
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ × długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

20 mm
długość całkowita 450 mm
długość robocza 400 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Plus
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836
Numer producenta 789040 20X450
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Geometria 4× 90° ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami o jednakowej długości i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. Ochrona zbrojenia o promieniowym kształcie: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność.
Solidna, jednoczęściowa płytka z HM z 4 ostrzami, w całości osadzona w rdzeniu wiertła. Znacznie zmniejszone ryzyko złamania wiertła.

Zaleta:

  • Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.
  • Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.
  • Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy.