EURO voltage tester 125-250V

Nr art.: 77450001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77450001
EAN / GTIN 4018754049158
Numer producenta 77450001
Numer L L60010 2060
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • in design according to EN standard
  • Tested according to the still valid VDE-GS standard
  • with plastic handle and clip
  • AC 100-250 V

Cecha szcz.:

  • a: 1 mm
  • Length mm (L): 190 mm
  • Voltage: 125-250 V
  • Weight: 37g
  • Width mm (b): 3.5 mm