• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit Startec-XP-P grinding wheel 100x12x20 mm B126 M steel/hss

Nr art.: 772455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Sanding pad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 772455
EAN / GTIN 9003177724558
Numer producenta 772455
Numer L L50140 1480
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This metal-bonded CBN wheel grinds all cutting tools for the wood and metal industry.
  • Grinding wheel sets for complete machining are available in the CBN grit size range B126B76.
  • It is important that this wheel is only used for deep grinding.
  • The perfect combination of grit size, concentration and bond delivers exceptionally long tool lifetimes and a high level of profile accuracy.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 12 - 10 V45
  • Main dimension: D x T x H = 100 x 12 x 20

Zaleta:

  • The best cutting quality
  • Extremely long tool lifetimes
  • High edge retention

Zastosowanie:

  • For grinding all metal-cutting tools for the wood and metal industry

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For grinding all metal-cutting tools for the wood and metal industry