{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Nity zrywalne PolyBulb® | |
| Materiał trzpienia nitu | Stal, ocynkowana | |
| Materiał nitu drążonego | Stop aluminium | |
| kształt główki | FK | |
| zakres mocowania | 1,5 mm - 6 mm | |
| Średnica wierconego otworu | 4,9 mm | |
| Liczba nitów (sztuki) | 250 | |
| Średnica nitu drążonego D | 4,8 mm | |
| Długość nitu drążonego L | 11 mm | |
| Rodzaj produktu | Nit |
| Numer artykułu | 771030 4,8/11 | |
| EAN / GTIN | 4007081943291 | |
| Numer producenta | 1450473 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |