Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych Birdie®, typ: CAS

Nr art.: 770501 CAS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
skok przyrządu 25 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 5 mm
siła osadzania 10000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
masa z akumulatorkiem 1,3 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Numer producenta 1746720
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności, elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.
Mały, poręczny i waży zaledwie 900 g bez akumulatora. Końcówki oznaczone kolorami ułatwiają przypisanie do używanego nitu jednokierunkowego. Niezwykle łatwa i szybka wymiana końcówek oraz konserwacja szczęk uchwytowych bez użycia narzędzi. Przezroczysty pojemnik umożliwia stałą kontrolę ilości pozostałych trzpieni nitów. Dzięki nowej funkcji Click & Twist pojemnik można szybko i łatwo opróżnić.

W dostawie:

W zestawie akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528 wielk. CAS w L-BOXX. Nasadki 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 i 17 / 32.