Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M18ONEFPRT-202X, Typ: M18ONEFPRT

Nr art.: 770460 M18ONEFPRT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
skok przyrządu 30 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 6,4 mm
siła osadzania 20000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
masa z akumulatorkiem 2,5 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Masa bez akumulatorów 2,1 kg
Rodzaj produktu Przyrządy do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Numer producenta 4933478602
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

  • oświetlenie diodowe obszaru pracy;
  • zintegrowany klips na pasek.

W dostawie:

W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy nr 073827 rozm. MB18 i ładowarka w walizce z tworzywa sztucznego, nasadki 4,8; 6,0; 6,4 i 7,0 mm.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073816, 073827, 073839 i 073840. Wersja bez akumulatora i ładowarki jest dostępna pod numerem 770460 rozm. ONEFPRT-0.