Rectangular ring end fitting SE 14x18 34 mm

Nr art.: 7679130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ring ratchet plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7679130
EAN / GTIN 4002805728345
Numer producenta 7679130
Numer L L60160 2956
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With eject-pin for unlocking
  • Matt chrome-plated
  • With locking pin

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive receptacle, rectangular: 14 x 18 mm
  • Head height 1 [mm]: 21,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 19 mm
  • Head width 1 [mm]: 50,5 mm
  • Head width 2 [mm]: 50,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Stitch size [metric]: 31,0 mm
  • Total height [mm]: 21,5 mm
  • Total length [mm]: 81,3 mm
  • Total width [mm]: 50,5 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 34