• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Angled-socket wrench, (6 x 12 Points), 16 mm

Nr art.: 76.16
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 76.16
EAN / GTIN 3148511208809
Numer producenta 76.16
Numer L L60130 858
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pipe head spanner, cannulated: Spanner for powerful tightening and loosening
  • Short twelve-sided head for rotation angle 30° and long hexagonal head
  • Short head drilled through for threaded rods
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24.0
  • d [mm]: 13.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 178
  • L1 [mm]: 46
  • T [mm]: 16
  • [g]: 285