Wybijaki zawleczek z uchwytem, ⌀ końcówek: 2mm

Nr art.: 746940 2
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
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 2 mm
długość trzpienia 47 mm
długość całkowita 140 mm
twardość ostrza 59 HRC
wykonanie obucha specjalnie ulepszane cieplnie
Uchwyt uchwyt z tworzywa sztucznego w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru
materiał Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 746940 2
EAN / GTIN 7610733254897
Numer producenta 758.2

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na całej długości.
Specjalnie hartowane końce zapobiegają rozszczepianiu się wybijaka.
Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego, co zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości (tzn. maks. twardość ok. 59 HRC, przy bardzo dużej ciągliwości), chromowana. Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.