Set screw with ball

Nr art.: 73668
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 73668
EAN / GTIN 4020772073664
Numer producenta 73668
Numer L L30130 59
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Compression screw with ball, adjustable, fluted, with nut ISO 4035.
Ball: Ball bearing steel, hardened, grooved
Base body: Tempered steel, tempered

Cecha szcz.:

  • Size: M16
  • G: M16
  • H: 20.7
  • ØK: 10.5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • Max. Static load: 25 kN
  • max. Tightening torque: 206 Nm
  • Weight: 128 g