• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Serrated heel block

Nr art.: 73387
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 73387
EAN / GTIN 4020772073381
Numer producenta 73387
Numer L L30130 731
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Toothed clamping pads, (toothed supports). Step height: 5.2 mm. Malleable cast iron, painted. Floor area face trimmed.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • H min: 155 mm
  • H max.: 223 mm
  • A: 60
  • B: 60
  • F max.: 60 kN
  • Weight: 2607 g