• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Przecinak płaski ∙ 11 mm

Nr art.: 731-2
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731-2
EAN / GTIN 4000896029648
Numer producenta 731-2
Numer L L60140 1647
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Forged design
  • Consistently hardened as per DIN (54-58 HRC)
  • Impact head tempered as per DIN (38-46 HRC)
  • Blades ground
    Regrinding without rehardening
  • Octagonal shaft
  • Surface: immersion-lacquered
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 125 mm
  • Net weight: 0.07 kg