Szczypce zaciskowe, Typ: 6IS

Nr art.: 729722 6IS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
327 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 220 mm
do przewodów o przekroju 0,5 mm2 - 6 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729722 6IS
EAN / GTIN 4003773051893
Numer producenta 97 52 36
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
ze stali specjalnej. Profile precyzyjne, bardzo duże przełożenie − szczególnie korzystne przy większych przekrojach końcówek.

Pasuje do:

Izolowane końcówki kablowe, wtyki, łączniki.