{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | CTI 6 G | |
| długość całkowita | 250 mm | |
| oznaczenie typu producenta | CTI6G | |
| do przewodów o przekroju | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
| Numer artykułu | 729715 6ISG | |
| EAN / GTIN | 4032248517855 | |
| Numer producenta | 9202850000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de |