Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 10mm2

Nr art.: 729460 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 190 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 10 mm2
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729460 10
EAN / GTIN 4049002016417
Numer producenta 610 087 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Dokładne zaciskanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zaciskanie czworokątne zgodne z DIN = optymalne powierzchnie stykowe.
Możliwość wprowadzania z boku tulejek kablowych o przekroju do 2,5 mm2.